Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Skwezloc klemring bevestiging ER-39TC

  • ERIKS:23981931
  • Fabrikant:662461034293
Image 1
Opslaan in lijst

€ 390,27/ stukexcl. btw

€ 472,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ER-TC
Asdiameter
2.7/16 in
Buitendiameter
61.9 mm
Breedte
110 mm
Breedte buitenring
66.7 mm
Dynamisch draaggetal
52.44 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
2550 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging