€ 322,66/ stukexcl. btw
€ 390,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | ER-T |
Asdiameter | 2.3/16 in |
Buitendiameter | 55.6 mm |
Breedte | 100 mm |
Breedte buitenring | 57.2 mm |
Dynamisch draaggetal | 43.38 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 4500 tr/min |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |