Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Skwezloc klemring bevestiging ER-31T

  • ERIKS:23981911
  • Fabrikant:662461031285
Image 1
Opslaan in lijst

€ 267,14/ stukexcl. btw

€ 323,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ER-T
Asdiameter
1.15/16 in
Buitendiameter
49.2 mm
Breedte
90 mm
Breedte buitenring
53.2 mm
Dynamisch draaggetal
35.09 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
5000 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging