Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Skwezloc klemring bevestiging ER-28T

  • ERIKS:23981906
  • Fabrikant:662461031278
Image 1
Opslaan in lijst

€ 227,13/ stukexcl. btw

€ 274,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ER-T
Asdiameter
1.3/4 in
Buitendiameter
44.45 mm
Breedte
85 mm
Breedte buitenring
50.8 mm
Dynamisch draaggetal
35.14 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
5850 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging