€ 232,83/ stukexcl. btw
€ 281,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | ER-T |
Asdiameter | 1.11/16 in |
Buitendiameter | 42.9 mm |
Breedte | 85 mm |
Breedte buitenring | 50.8 mm |
Dynamisch draaggetal | 35.14 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 5850 tr/min |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |