€ 209,29/ stukexcl. btw
€ 253,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | ER-TC |
Asdiameter | 1.1/2 in |
Buitendiameter | 38.1 mm |
Breedte | 80 mm |
Breedte buitenring | 50.8 mm |
Dynamisch draaggetal | 32.65 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 4150 tr/min |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |