Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Skwezloc klemring bevestiging ER-23T

  • ERIKS:23440374
  • Fabrikant:662461031247
Image 1
Opslaan in lijst

€ 184,38/ stukexcl. btw

€ 223,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ER-T
Asdiameter
1.7/16 in
Buitendiameter
36.5 mm
Breedte
72 mm
Breedte buitenring
44.45 mm
Dynamisch draaggetal
2.52 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
6500 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging