Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Skwezloc klemring bevestiging ER-20TC

  • ERIKS:23981865
  • Fabrikant:662461034200
Image 1
Opslaan in lijst

€ 189,34/ stukexcl. btw

€ 229,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ER-TC
Asdiameter
1.1/4 in
Buitendiameter
31.75 mm
Breedte
72 mm
Breedte buitenring
44.45 mm
Dynamisch draaggetal
2.52 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
4650 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging