€ 184,38/ stukexcl. btw
€ 223,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | ER-T |
Asdiameter | 1.1/4 in |
Buitendiameter | 31.75 mm |
Breedte | 72 mm |
Breedte buitenring | 44.45 mm |
Dynamisch draaggetal | 2.52 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 6500 tr/min |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |