€ 152,69/ stukexcl. btw
€ 184,75incl. btw
28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | ER-TC |
Asdiameter | 1.3/16 in |
Buitendiameter | 30.2 mm |
Breedte | 62 mm |
Breedte buitenring | 39.7 mm |
Dynamisch draaggetal | 4.38 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 7600 tr/min |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |