Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Skwezloc klemring bevestiging ER-18TC

  • ERIKS:23981836
  • Fabrikant:662461034187
Image 1
Opslaan in lijst

€ 157,60/ stukexcl. btw

€ 190,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ER-TC
Asdiameter
1.1/8 in
Buitendiameter
28.575 mm
Breedte
62 mm
Breedte buitenring
39.7 mm
Dynamisch draaggetal
4.38 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
7600 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging