Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Skwezloc klemring bevestiging ER-16TC

  • ERIKS:23440354
  • Fabrikant:662461034170
Image 1
Opslaan in lijst

€ 127,10/ stukexcl. btw

€ 153,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ER-TC
Asdiameter
1 in
Buitendiameter
25.4 mm
Breedte
52 mm
Breedte buitenring
36.5 mm
Dynamisch draaggetal
2.8 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
6350 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging