€ 127,10/ stukexcl. btw
€ 153,79incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | ER-T |
Asdiameter | 1 in |
Buitendiameter | 25.4 mm |
Breedte | 52 mm |
Breedte buitenring | 36.5 mm |
Dynamisch draaggetal | 2.8 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 9000 tr/min |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |