Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Skwezloc klemring bevestiging ER-12TC

  • ERIKS:23981821
  • Fabrikant:662461056677
Image 1
Opslaan in lijst

€ 122,41/ stukexcl. btw

€ 148,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ER-TC
Asdiameter
3/4 in
Buitendiameter
19.05 mm
Breedte
47 mm
Breedte buitenring
32.5 mm
Dynamisch draaggetal
11.61 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
6450 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging