€ 904,63/ stukexcl. btw
€ 1.094,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | AR-TC |
Asdiameter | 2.7/16 in |
Buitendiameter | 61.9 mm |
Breedte | 119.9 mm |
Breedte buitenring | 66.7 mm |
Dynamisch draaggetal | 52.44 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 2550 tr/min |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |