€ 652,31/ stukexcl. btw
€ 789,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | AR-T |
Asdiameter | 1.1/4 in |
Buitendiameter | 31.75 mm |
Breedte | 79.8 mm |
Breedte buitenring | 44.45 mm |
Dynamisch draaggetal | 2.52 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 7600 tr/min |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |