Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Skwezloc klemring bevestiging AR-2-012T

  • ERIKS:23979738
  • Fabrikant:662461031322
Image 1
Opslaan in lijst

€ 310,05/ stukexcl. btw

€ 375,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
AR-T
Asdiameter
3/4 in
Buitendiameter
19.05 mm
Breedte
52.4 mm
Breedte buitenring
32.5 mm
Dynamisch draaggetal
11.61 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
10200 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging