€ 130,06/ stukexcl. btw
€ 157,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | RB |
Asdiameter | 1/2 in |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 32.5 mm |
Breedte buitenring | 15.9 mm |
Dynamisch draaggetal | 11.61 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 7300 tr/min |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |