€ 122,41/ stukexcl. btw
€ 148,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | RB |
Asdiameter | 1 in |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 34.9 mm |
Breedte buitenring | 19.1 mm |
Dynamisch draaggetal | 2.8 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 6350 tr/min |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |