Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Klemschroef bevestiging RB-12

  • ERIKS:23986430
  • Fabrikant:662461009284
Image 1
Opslaan in lijst

€ 119,47/ stukexcl. btw

€ 144,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
RB
Asdiameter
3/4 in
Buitendiameter
47 mm
Breedte
32.5 mm
Breedte buitenring
15.9 mm
Dynamisch draaggetal
11.61 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
7300 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging