Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Klemschroef bevestiging ERX-PN12

  • ERIKS:23982257
  • Fabrikant:662461339527
Image 1
Opslaan in lijst

€ 312,41/ stukexcl. btw

€ 378,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ERX-PN
Asdiameter
3/4 in
Buitendiameter
19.05 mm
Breedte
47 mm
Breedte buitenring
31 mm
Dynamisch draaggetal
11.61 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
3100 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging