Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Klemschroef bevestiging ERX-39 HI

  • ERIKS:23982232
  • Fabrikant:662461259450
Image 1
Opslaan in lijst

€ 476,01/ stukexcl. btw

€ 575,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ERX-HI
Asdiameter
2.7/16 in
Buitendiameter
61.9 mm
Breedte
110 mm
Breedte buitenring
65.1 mm
Dynamisch draaggetal
52.44 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
1250 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging