Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Klemschroef bevestiging ERX-31 HI

  • ERIKS:23982201
  • Fabrikant:662461259405
Image 1
Opslaan in lijst

€ 339,46/ stukexcl. btw

€ 410,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ERX-HI
Asdiameter
1.15/16 in
Buitendiameter
49.2 mm
Breedte
90 mm
Breedte buitenring
51.6 mm
Dynamisch draaggetal
35.09 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
1550 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging