Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Klemschroef bevestiging ERX-24 LO

  • ERIKS:23982176
  • Fabrikant:662461258712
Image 1
Opslaan in lijst

€ 207,83/ stukexcl. btw

€ 251,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ERX-LO
Asdiameter
1.1/2 in
Buitendiameter
38.1 mm
Breedte
80 mm
Breedte buitenring
49.2 mm
Dynamisch draaggetal
32.65 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
3300 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging