Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Klemschroef bevestiging ERX-20R XLO

  • ERIKS:23982149
  • Fabrikant:662461259146
Image 1
Opslaan in lijst

€ 184,09/ stukexcl. btw

€ 222,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ERX-XLO
Asdiameter
1.1/4 in
Buitendiameter
31.75 mm
Breedte
62 mm
Breedte buitenring
38.1 mm
Dynamisch draaggetal
4.38 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
2150 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging