Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Klemschroef bevestiging ERX-16 HI

  • ERIKS:23982094
  • Fabrikant:662461258972
Image 1
Opslaan in lijst

€ 153,28/ stukexcl. btw

€ 185,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ERX-HI
Asdiameter
1 in
Buitendiameter
25.4 mm
Breedte
52 mm
Breedte buitenring
34.9 mm
Dynamisch draaggetal
2.8 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
2750 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging