Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Klemschroef bevestiging ER-8

  • ERIKS:23440395
  • Fabrikant:662461008478
Image 1
Opslaan in lijst

€ 103,97/ stukexcl. btw

€ 125,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ER
Asdiameter
1/2 in
Buitendiameter
12.7 mm
Breedte
47 mm
Breedte buitenring
31 mm
Dynamisch draaggetal
11.61 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
7300 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging