€ 2.134,35/ stukexcl. btw
€ 2.582,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | ER-C |
Asdiameter | 4 in |
Buitendiameter | 101.6 mm |
Breedte | 190 mm |
Breedte buitenring | 117.5 mm |
Dynamisch draaggetal | 133.01 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 1450 tr/min |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |