Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Klemschroef bevestiging ER-63

  • ERIKS:23981950
  • Fabrikant:662461008959
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.891,30/ stukexcl. btw

€ 2.288,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ER
Asdiameter
3.15/16 in
Buitendiameter
100 mm
Breedte
190 mm
Breedte buitenring
117.5 mm
Dynamisch draaggetal
133.01 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
1700 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging