Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Klemschroef bevestiging ER-55

  • ERIKS:23440393
  • Fabrikant:662461008942
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.065,32/ stukexcl. btw

€ 1.289,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ER
Asdiameter
3.7/16 in
Buitendiameter
87.3 mm
Breedte
150 mm
Breedte buitenring
85.7 mm
Dynamisch draaggetal
83.09 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
2125 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging