€ 1.065,32/ stukexcl. btw
€ 1.289,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | ER |
Asdiameter | 3.1/4 in |
Buitendiameter | 82.55 mm |
Breedte | 150 mm |
Breedte buitenring | 85.7 mm |
Dynamisch draaggetal | 83.09 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 2125 tr/min |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |