€ 817,79/ stukexcl. btw
€ 989,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | ER |
Asdiameter | 3.3/16 in |
Buitendiameter | 81 mm |
Breedte | 140 mm |
Breedte buitenring | 82.55 mm |
Dynamisch draaggetal | 77.45 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 2250 tr/min |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |