Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Klemschroef bevestiging ER-48

  • ERIKS:23440392
  • Fabrikant:662461008904
Image 1
Opslaan in lijst

€ 775,20/ stukexcl. btw

€ 937,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ER
Asdiameter
3 in
Buitendiameter
76.2 mm
Breedte
140 mm
Breedte buitenring
82.55 mm
Dynamisch draaggetal
77.45 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
2250 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging