Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Klemschroef bevestiging ER-47

  • ERIKS:23440391
  • Fabrikant:662461008898
Image 1
Opslaan in lijst

€ 648,64/ stukexcl. btw

€ 784,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ER
Asdiameter
2.15/16 in
Buitendiameter
74.6 mm
Breedte
130 mm
Breedte buitenring
77.8 mm
Dynamisch draaggetal
66 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
2450 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging