Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Klemschroef bevestiging ER-43C

  • ERIKS:23981936
  • Fabrikant:662461025048
Image 1
Opslaan in lijst

€ 643,13/ stukexcl. btw

€ 778,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ER-C
Asdiameter
2.11/16 in
Buitendiameter
68.3 mm
Breedte
125 mm
Breedte buitenring
69.85 mm
Dynamisch draaggetal
62.14 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
2225 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging