Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Klemschroef bevestiging ER-38

  • ERIKS:23981925
  • Fabrikant:662461008836
Image 1
Opslaan in lijst

€ 355,88/ stukexcl. btw

€ 430,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ER
Asdiameter
2.3/8 in
Buitendiameter
60.325 mm
Breedte
110 mm
Breedte buitenring
65.1 mm
Dynamisch draaggetal
52.44 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
3000 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging