Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Klemschroef bevestiging ER-34

  • ERIKS:23440384
  • Fabrikant:662461008782
Image 1
Opslaan in lijst

€ 304,83/ stukexcl. btw

€ 368,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ER
Asdiameter
2.1/8 in
Buitendiameter
53.975 mm
Breedte
100 mm
Breedte buitenring
55.6 mm
Dynamisch draaggetal
43.38 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
3250 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging