Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Klemschroef bevestiging ER-30

  • ERIKS:23440379
  • Fabrikant:662461008744
Image 1
Opslaan in lijst

€ 253,46/ stukexcl. btw

€ 306,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ER
Asdiameter
1.7/8 in
Buitendiameter
47.625 mm
Breedte
90 mm
Breedte buitenring
51.6 mm
Dynamisch draaggetal
35.09 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
3550 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging