Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Klemschroef bevestiging ER-23C

  • ERIKS:23981887
  • Fabrikant:662461024867
Image 1
Opslaan in lijst

€ 166,14/ stukexcl. btw

€ 201,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ER-C
Asdiameter
1.7/16 in
Buitendiameter
36.5 mm
Breedte
72 mm
Breedte buitenring
42.9 mm
Dynamisch draaggetal
2.52 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
4650 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging