€ 164,96/ stukexcl. btw
€ 199,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | ER |
Asdiameter | 1.3/8 in |
Buitendiameter | 34.925 mm |
Breedte | 72 mm |
Breedte buitenring | 42.9 mm |
Dynamisch draaggetal | 2.52 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 4650 tr/min |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |