Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Klemschroef bevestiging ER-21

  • ERIKS:23981868
  • Fabrikant:662461008638
Image 1
Opslaan in lijst

€ 178,41/ stukexcl. btw

€ 215,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ER
Asdiameter
1.5/16 in
Buitendiameter
33.3 mm
Breedte
72 mm
Breedte buitenring
42.9 mm
Dynamisch draaggetal
2.52 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
4650 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging