Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Klemschroef bevestiging ER-20R

  • ERIKS:23440366
  • Fabrikant:662461056936
Image 1
Opslaan in lijst

€ 138,55/ stukexcl. btw

€ 167,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ER-R
Asdiameter
1.1/4 in
Buitendiameter
31.75 mm
Breedte
62 mm
Breedte buitenring
38.1 mm
Dynamisch draaggetal
4.38 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
5450 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging