Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Klemschroef bevestiging ER-20

  • ERIKS:23440358
  • Fabrikant:662461008614
Image 1
Opslaan in lijst

€ 162,97/ stukexcl. btw

€ 197,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ER
Asdiameter
1.1/4 in
Buitendiameter
31.75 mm
Breedte
72 mm
Breedte buitenring
42.9 mm
Dynamisch draaggetal
2.52 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
4650 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging