€ 133,95/ stukexcl. btw
€ 162,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | ER |
Asdiameter | 1.3/16 in |
Buitendiameter | 30.2 mm |
Breedte | 62 mm |
Breedte buitenring | 38.1 mm |
Dynamisch draaggetal | 4.38 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 5450 tr/min |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |