€ 108,96/ stukexcl. btw
€ 131,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | ER-C |
Asdiameter | 1 in |
Buitendiameter | 25.4 mm |
Breedte | 52 mm |
Breedte buitenring | 34.9 mm |
Dynamisch draaggetal | 2.8 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 6350 tr/min |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |