Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Klemschroef bevestiging ER-16

  • ERIKS:23440351
  • Fabrikant:662461008560
Image 1
Opslaan in lijst

€ 108,96/ stukexcl. btw

€ 131,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ER
Asdiameter
1 in
Buitendiameter
25.4 mm
Breedte
52 mm
Breedte buitenring
34.9 mm
Dynamisch draaggetal
2.8 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
6350 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging