€ 104,93/ stukexcl. btw
€ 126,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | ER |
Asdiameter | 3/4 in |
Buitendiameter | 19.05 mm |
Breedte | 47 mm |
Breedte buitenring | 31 mm |
Dynamisch draaggetal | 11.61 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 7300 tr/min |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |