Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Klemschroef bevestiging AR-3-4

  • ERIKS:23979948
  • Fabrikant:662461009970
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7.334,34/ stukexcl. btw

€ 8.874,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
AR
Asdiameter
4 in
Buitendiameter
101.6 mm
Breedte
204.8 mm
Breedte buitenring
117.5 mm
Dynamisch draaggetal
133.01 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
1700 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging