Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Klemschroef bevestiging AR-2-27

  • ERIKS:23979833
  • Fabrikant:662461009703
Image 1
Opslaan in lijst

€ 905,38/ stukexcl. btw

€ 1.095,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
AR
Asdiameter
2.7/16 in
Buitendiameter
61.9 mm
Breedte
119.8 mm
Breedte buitenring
65.1 mm
Dynamisch draaggetal
52.44 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
3000 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging