Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Vlakke buitenring Klemschroef bevestiging AR-2-215

  • ERIKS:23979817
  • Fabrikant:662461009734
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.508,04/ stukexcl. btw

€ 1.824,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
AR
Asdiameter
2.15/16 in
Buitendiameter
74.6 mm
Breedte
136.5 mm
Breedte buitenring
77.8 mm
Dynamisch draaggetal
66 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
2450 tr/min
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging